日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 空圧工具アクセサリー
日本ニューマチック工業の はくり工具(空圧工具付属品)
チスチゼル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
400
注文コード
21472842
品番
17504670
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,180
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
753-3306
適合機種
CB-20A
全長(mm)
400
シャンク径(Φmm)
30
シャンク長(mm)
87