Berger
Bergerの 鋏
Bergerの 剪定鋏
剪定鋏1760
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
21473025
品番
1760
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
硬さの異なる材質のエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。
刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。
片手のみでセーフティロックが解除可能です。
全長(mm)
215
切断能力(mm)
20
刃長(mm)
100
用途
植物の剪定作業や採果作業に
トラスコ品番
762-9346
材質
刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム
質量(g)
240
使用目的
剪定作業、採果作業