ALPEN
ALPENの ドリル
ALPENの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ALPENの コンクリートドリル
高精度コンクリートドリル ベトン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21473138
品番
18800340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。
コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
刃径(Φmm)
3.4
材質
刃部:超硬チップ
シャンク径(mm)
3.1
全長(mm)
60
有効長(mm)
30
シャンク
ストレート
用途
被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など
トラスコ品番
486-4590
適合機種
電気ドリル・振動ドリル
質量(g)
6.5