※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高精度コンクリートドリル ベトン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21473174 品番 18801050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。
コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。

刃径(Φmm)10.5 材質刃部:超硬チップ シャンク径(mm)9.3 全長(mm)120 有効長(mm)80 シャンクストレート 用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など トラスコ品番486-4727 適合機種電気ドリル・振動ドリル 質量(g)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする