※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピング位置決め部品
T-スロットナット(T型生材料)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21473244
品番
18-TN
参考基準価格(税別)
¥1,223
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
Tスロットナットの穴(タップ)なしの製品です。
使用にあわせタップ加工してご利用ください。
用途
ボルト固定用ナット
トラスコ品番
758-4091
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ
高さ(mm)
19.0
質量(g)
112
T溝幅(mm)
18