※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LINE OF FIRE
LINE OF FIREの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
ストライカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
21473278
品番
1STRUSA TANLG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コブシ部分は硬質プロテクターで保護されており、手首部分は調節ができるので、安全性とフィット感も良好です。
色
TAN(茶系)
サイズ
L
全長(cm)
22.0
用途
作業現場
トラスコ品番
767-2357
セット内容
グリップテープ”テグスブラック”
材質
手のひら部:ナイロン、甲部:ポリイミドケブラー(R)、指部:ヤギ皮
質量(g)
130
入数(双)
1
中指長(cm)
9.0
手のひらまわり(cm)
22.0