LINE OF FIRE
LINE OF FIREの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
ストライカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
21473296
品番
1STRUSATANSM
参考基準価格(税別)
¥31,680
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コブシ部分は硬質プロテクターで保護されており、手首部分は調節ができるので、安全性とフィット感も良好です。
色
TAN(茶系)
サイズ
S
全長(cm)
20.0
用途
作業現場
トラスコ品番
767-2373
セット内容
グリップテープ”テグスブラック”
材質
アラミド繊維(トワロン(R))
質量(g)
120
入数(双)
1
中指長(cm)
8.0
材質(すべり止め)
シリコン樹脂
手のひらまわり(cm)
21.0