※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1TSPNTCYTUSALG ポイントマン LINE OF FIRE 21473357 1TSPNTCYTUSALG ポイントマン LINE OF FIRE 21473357

ポイントマン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード21473357 品番1TSPNTCYTUSALG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

コブシ部分は硬質プロテクターで保護されており、手首部分は調節ができるので、安全性とフィット感も良好です。
道具に専用テープを貼り付けることで抜群のグリップ力を実現します。
雨が降るような状況下や乾燥した状況下でも優れたグリップ力を維持します。
100%のノーメックスを使用しているため、耐火性となっています。
リストストラップにベルクロを採用しています。
タッチスクリーンテクノロジーを採用しているので、タブレット・スマートフォンが使用可能です。

TAN(茶系) サイズL 全長(cm)22.0 用途ハードな天候の作業現場に、火を使う作業現場に トラスコ品番758-9239 セット内容グリップテープ”テグスブラック” 材質手のひら部:ナイロン、甲部:高級牛皮、指部:ヤギ皮、ノーメックス100% 質量(g)130 入数(双)1 機能タッチスクリーン機能、タブレット対応、スマホ対応 中指長(cm)9.0 手のひらまわり(cm)22.0 袖口仕様マジック式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする