※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1双注文コード21473427品番1TSSNYBLKUSAXL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
コブシ部分は硬質プロテクターで保護されており、手首部分は調節ができるので、安全性とフィット感も良好です。
道具に専用テープを貼り付けることで抜群のグリップ力を実現します。
雨が降るような状況下や乾燥した状況下でも優れたグリップ力を維持します。
リストストラップにベルクロを採用しています。
うね縞のナイロンにより優れた通気性とフィット感を実現しました。
タッチスクリーンテクノロジーを採用しているので、タブレット・スマートフォンが使用可能です。