RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ドリル
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の コンクリートドリル
平チゼル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21473725
品番
212-25000
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。
豊富な先端形状を取り揃えています。
SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
全長(mm)
250
トラスコ品番
766-0880
質量(g)
270
径(Φmm)
14
被削材
コンクリート、レンガなど
先端幅(mm)
20