※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの スライドレール・ガイドレール
THKの スライドレール
スライドレール FBL51H形
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ストローク(mm)
432
注文コード
21473779
品番
FBL51H+406L【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,390
¥
2,190
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
寸法A(mm)
127
寸法B(mm)
228.6
寸法C(mm)
355.6
寸法D(mm)
127
寸法E(mm)
241.3
寸法F(mm)
342.9
寸法G(mm)
368.3
寸法L(mm)
406
寸法S(mm)
432
種類
スライド形
ストローク(mm)
432
レール長さ(mm)
406
定格荷重(N)
770/組
段数
3
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
1.89/組
精度
レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm
取付穴数
インナーレール4、アウトレール6
注意
※許容荷重、質量は製品2本を1組としたときの値になります。