1/2インチ インパクトレンチ(12.7mm角)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番756-3213 注文コード21473813 品番2135QTIMAX-AP
参考基準価格(税別)¥103,100 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

ツインハンマーの新型機種です。
ボディーにチタンハンマーケースを採用し、低騒音、エア低消費、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。
超極小ボディーが狭い空間での作業効率を上げ、軽さが作業者への負担を軽減します。

最大締付トルク(N・m)1054 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9800 用途自動車関係など一般産業用に トラスコ品番756-3213 全長(mm)187 質量(kg)1.83 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.142 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)22 ホース取付口NPT1/4 排気方向下方 ハンマータイプツインハンマー
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする