※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ALPEN
木工ドリルビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
10
15
16
18
20
22
25
26
8
10
14
24
28
12
全長(mm)
235
235
460
620
シャンク径(mm)
9
13
12
7
9
11
溝長(mm)
160
160
380
530
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21473847
品番
21601000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
木材の深穴加工に最適なドリルです。
素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
用途
被削材:木材
シャンク軸
六角軸
全長(mm)
235
トラスコ品番
766-0987
質量(g)
96
溝長(mm)
160
適合機種
電気ドリル
刃径(Φmm)
10
シャンク径(mm)
9