曜日別特売
21601800 木工ドリルビット ALPEN 21473892

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21601800 木工ドリルビット ALPEN 21473892
21601800 木工ドリルビット ALPEN 21473892
21601800 木工ドリルビット ALPEN 21473892

木工ドリルビット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)18
全長(mm)235
シャンク径(mm)12
溝長(mm)160
内容量1本注文コード21473892品番21601800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

木材の深穴加工に最適なドリルです。
素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。

用途被削材:木材シャンク軸六角軸全長(mm)235トラスコ品番766-1037質量(g)220溝長(mm)160適合機種電気ドリル刃径(Φmm)18シャンク径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする