ふたつ折りカッターマットA3

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21474434 品番223BBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

広げればA3、折りたためばほぼA4になり、使いやすく持ち運びにもちょうどいいサイズのカッターマットです。
裏面は滑り止め付です。

材質再生オレフィン樹脂 用途カッティング作業時の下地保護に トラスコ品番495-7407 厚さ(mm)6、【A3サイズ(二つ折り可)・折りたたみ時A4サイズ】3 サイズA3 質量(g)287 奥行(mm)310 間口(mm)450

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21474434 223BBR 21474443 223BNV ふたつ折りカッターマットA3 オルファ ふたつ折りカッターマットA3 オルファ 1枚 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21474443
2026-01-07
用途:
工芸
サービス業

安定の使いやすさです。持ち運びも便利なので作業範囲が広がりました。助かっています。

対象商品:
21474443
2022-05-20
用途:
カッター作業

A4より大きなものが欲しかったのですが、置き場に困るので迷っていたところ、折りたためる物があると知り、購入してみました。
折り目も気にならず使えて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする