ふたつ折りカッターマットA3

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21474443 品番223BNV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

広げればA3、折りたためばほぼA4になり、使いやすく持ち運びにもちょうどいいサイズのカッターマットです。
裏面は滑り止め付です。

材質再生オレフィン樹脂 用途カッティング作業時の下地保護に トラスコ品番495-7415 厚さ(mm)6、【A3サイズ(二つ折り可)・折りたたみ時A4サイズ】3 サイズA3 奥行(mm)310 間口(mm)450 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21474443
2026-01-07
用途:
工芸
サービス業

安定の使いやすさです。持ち運びも便利なので作業範囲が広がりました。助かっています。

対象商品:
21474443
2022-05-20
用途:
カッター作業

A4より大きなものが欲しかったのですが、置き場に困るので迷っていたところ、折りたためる物があると知り、購入してみました。
折り目も気にならず使えて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする