※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレスプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304
種類
ねじ込み継手
寸法C
Rc1 1/4
注文コード
21474549
品番
6479-30【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,190
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
材質・種類・寸法C
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C
Rc1 1/4
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
形状
プラグ
材質
SUS304
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
24
寸法B(mm)
34
商品豆知識
配管工事を支える補助部材