※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンターシンク

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)40 先端径(Φmm)1.5 材質コバルトハイス(HSS-Co5) 注文コード21474757 品番229000530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は全長・先端径・材質など27種類から選べます 他の種類を見る
刃数3枚刃 全長(mm)40 シャンク径(mm)4 先端角(°)90 材質コバルトハイス(HSS-Co5) トラスコ品番766-1495 質量(g)5 用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属 仕様ノンコーティング 切刃形状3枚刃 先端径(Φmm)1.5 有効刃径(Φmm)5.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21474985
2019-03-30
用途:
皿ネジのザグリ
建設業・工事業

A2017板の皿ネジのザグリ(切り込み5mm。φ8〜Φ18に使用しました。)
低速で切り込むことによって綺麗な切削面が得られます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする