コイズミ(小泉成器)
ベーシックシリンダースポットブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
色
(本体)マットブラック塗装
注文コード
21474795
品番
AB51481【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,900
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・色温度・色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
ランプ
LED×2
材質
(本体)アルミダイカスト
色
(本体)マットブラック塗装
回転角度(°)
360
首振角度(°)
90
質量(kg)
1.1
消費電力(W)
16
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
83
仕様
直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕
照射面近接限度(cm)
10
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
直径(Φmm)
65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
205×128×103
LED寿命(時間)
40000
調光率(%)
1~100
調光の可否
可