南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の 形鋼用配線・配管部材
南電機の 吊金具
電線管支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
21475039
品番
TP-31-3【ワケあり】
在庫数量:残り11点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,090
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
吊りボルトに電線管を交差支持する金具です
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
59
適合外径(Φmm)
31.8
仕上
電気亜鉛めっき仕上げ
適合電線管
C31