廣杉計器
廣杉計器の ハンドル・取っ手・グリップ
廣杉計器の ノブ、つまみ
廣杉計器の ローレットノブ
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Dシリーズ(段付・袋型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
ねじの呼び
M6
注文コード
21475416
品番
NBNT-620D【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,690
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
寸法L(mm)
20
寸法D1(Φmm)
12
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
14
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
めねじ
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)