CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 樹脂ボディ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
M6
注文コード
21475730
品番
USG2-M6-2-S2-DC24V【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,880
この商品は
管接続口径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
作動方式
直動式
ポート数
3
ねじの種類
M
管接続口径
M6
定格電圧(V)
DC24
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。