アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の 化繊ホウキ
AZB156GY チリトーレほうき
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21475904
品番
245204120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
チリトーレの取り替え用ホーキです。
長さ(mm)
800
用途
チリトーレの取り替え用ホーキ
トラスコ品番
762-5430
幅(mm)
230
色
グレー
質量(g)
242
奥行(mm)
20
材質(柄部)
樹脂被覆鋼管
材質(ホーキ穂)
ヒタムファイバー
繰り返し・詰め替え
対応