AZ190ーverプチチリトーレベランダ用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21476245 品番254210720
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

ベランダの溝にピッタリなサイズです。
チリトリとホーキをセットして立てて収納できます。

高さ(mm)410〜560 用途ベランダなどの溝の掃き掃除、ごみ取りに トラスコ品番762-5472 セット内容ほうき1本、ちりとり1個 幅(mm)90 全長(mm)410〜560 奥行(mm)110 材質(柄部)アルミ 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン 材質(チリトリ本体)ポリプロピレン 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-08
用途:
ベランダ清掃
サービス業

経年劣化でほうき部分がバリバリ割れだしたので、似たようなこちらを購入。
こちらはちりとりが自立するようで、使う際には直角なので取り回し?が悪くゴミを掃き入れにくいです。
なので、ちりとりだけ以前の物を使っています。
ほうき部分は以前と同じ素材なので、劣化程度はきっと変わらないかなぁ?

対象商品:
21476245
2023-05-23
用途:
横樋の掃除
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

足場がかかっているときなどの安全が確保されてることが条件ですが ほうきは穂が固いので屋根の横樋のゴミ取り掃除に役に立つ。プラスチックの穂でかたいので使っていると逆に穂がバラバラになるので再度購入、狭い場所で使える塵取りとして過去に買ったけど現在はほうきの重要性に気が付きました。できることなら塵取りは壊れないからほうきだけ売ってもらいたいです。柄の伸縮は軒下の蜘蛛の巣を取るにも便利。

1人が参考にしています
対象商品:
21476245
2023-05-03
用途:
玄関掃除用
医療・福祉・介護関連業

小型で邪魔にならないのですが、少し小さすぎて、もう少し大きいものに買い替えようと思います。

対象商品:
21476245
2020-07-18
用途:
側溝の中や細い場所での掃除
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

主に塵取りが欲しかった ほうきは幅があっても横にすれば使えるが塵取りは溝の幅以下じゃないと使えない まして側溝は深さが30センチ以上あるからなおのこと。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする