※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ALPEN
ALPENの ドリル
ALPENの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ALPENの コンクリートドリル
マルチカットドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21476963
品番
27200700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。
刃径(Φmm)
7.0
材質
刃部:超硬チップ
シャンク径(mm)
6.35
全長(mm)
100
有効長(mm)
54
シャンク
六角軸
用途
被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど
トラスコ品番
486-5227
適合機種
電気ドリル・インパクトドライバー
質量(g)
18