※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HELM
ニコ ドアハンガー用 調整ブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
適合レール
27号
トラスコ品番
771-2057
注文コード
21477085
品番
27HE-AB2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
適合レール・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
二連用
トラスコ品番
771-2057
質量(kg)
2.21
適合レール
27号
材質
スチール(電解めっき処理)
規格
欧州規格EN1527適合品