SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 食品機械用潤滑剤
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 食品用グリース
SシリコーンTA
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
21477198
品番
289770
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
食品機械用のOリング・シールパッキン専用のグリースです。
NSF H1認証登録。
色
白色透明
トラスコ品番
759-7428
使用温度範囲(℃)
-50〜250
容量(g)
1000
主成分
シリコーンオイル、シリカ
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類