ケラモエクストリーム ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21477216 品番30000430
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。
ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。
水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。

刃径(Φmm)4.3 材質刃部:超硬チップ シャンク径(mm)10 全長(mm)100 有効長(mm)10 シャンクストレート 用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど トラスコ品番766-1878 適合機種電気ドリル 質量(g)13
注意
※回転ドリル専用です。インパクトドライバーは使用しないでください。
※性能を最大限発揮する為の推奨使用条件:1.最大回転数200rpmまで、2.35-45kgの十分な荷重をかける

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする