MISM
すべりどめパレットシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
21477322
品番
302200002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
マット表面に波目パターンがあるため、荷物の間やパレットの上に合紙として敷けば、荷滑り・荷崩れを防止できます。
適度な厚みによるクッション性で積荷を保護します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
グリップシート
モノタロウ
¥
3,298
¥
3,628
税込
用途
パレット積載荷物の滑り止め
トラスコ品番
770-4330
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
3
色
グレー
質量(g)
230
タイプ
標準
質量(g/枚)
230