アズマ工業
AZ655 角洗いハードブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
762-5502
762-5499
762-5502
762-5511
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21477347
品番
305100000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
頑固な泥汚れをゴシゴシ落とします。
直角カットなので、角にも届きやすい形状です。
用途
壁・ブロック塀・玄関まわりのコケ・泥落としに
トラスコ品番
762-5502
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
60
色
グリーン
サイズ
中
質量(g)
75
縦(mm)
280
横(mm)
100
繰り返し・詰め替え
対応