曜日別特売
30751 虫除けスーツズボン BB 21477383

虫除けスーツズボン

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
サイズS・M
内容量1着注文コード21477383品番30751
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

とても細い網目で虫の侵入をガードします。
アメリカ特許のノーシームファブリックを採用しています。
米国で20年以上続くロングセラー商品です。

用途屋外の作業に、害虫の駆除に、薬品を使わない虫対策にサイズS・Mウエスト(cm)84~110トラスコ品番758-3991材質ポリエステル100%、ズボン:ゴムベルト式質量(g)84股下(cm)71
注意
※上着は別売りになります。
※使用時には帽子、長袖、長ズボン、手袋、ブーツの着用をお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21477383
2020-06-02
用途: 除草
コーポタカオカ不動産業

価格も比較対象商品より高く5千円以上するし、写真のようにスーツズボン一体型(ならびに頭部ネット付)だと確信して注文したら、なんとズボンだけ。
ネット通販は数多く利用してきたけれど裏切られた感が強く、がっかりしている。(ズボンだけなら3,000円未満相当か。)

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする