※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

虫除けスーツズボン

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 21477392 品番 30761
参考基準価格(税別)¥4,678 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

とても細い網目で虫の侵入をガードします。
アメリカ特許のノーシームファブリックを採用しています。
米国で20年以上続くロングセラー商品です。

サイズL・XL ウエスト(cm)110〜125 用途屋外の作業に、害虫の駆除に、薬品を使わない虫対策に トラスコ品番758-4008 材質ポリエステル100%、ズボン:ゴムベルト式 質量(g)90 股下(cm)75
注意
※上着は別売りになります。
※使用時には帽子、長袖、長ズボン、手袋、ブーツの着用をお勧めします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21477383
2020-06-02
用途:
除草
コーポタカオカ 様 (不動産業)

価格も比較対象商品より高く5千円以上するし、写真のようにスーツズボン一体型(ならびに頭部ネット付)だと確信して注文したら、なんとズボンだけ。
ネット通販は数多く利用してきたけれど裏切られた感が強く、がっかりしている。(ズボンだけなら3,000円未満相当か。)

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする