YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の カプラー/レバーカップリング
YOKOHAMA(横浜ゴム)の カプラー
中低圧Sカップリング YL160S 水配管用(Bタイプ) オスハーフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径T
Rc1/4
注文コード
21477428
品番
YL160M-04B【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,490
¥
3,590
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径T
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。
内蔵部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
寸法L2(mm)
36
ねじ径T
Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
3
材質(本体)
黄銅
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
45
材質(シール)
NBR
最大流量(L/min)
(推奨)15
W2
六角19
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。