MISM
MISMの マット・スノコ
MISMの マット
MISMの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
楽々クッションマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21477444
品番
309050010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
優れた弾力性によって脚、腰の疲労を軽減します。
マットの表面に波状の突起があり作業者がすべりにくいです。
荷重を分散するので、落下時製品に傷が付きにくいです。
厚さ(mm)
12.5
色
黒
材質
PVC
トラスコ品番
770-4453
長さ(mm)
750
幅(mm)
450
質量(kg)
1.52
用途
立ち作業の足元用マット、コンクリート、鉄板、石などの床が固い職場に最適