309050014 床保護マット 本体 MISM 21477453 309050014 床保護マット 本体 MISM 21477453 309050014 床保護マット 本体 MISM 21477453 309050014 床保護マット 本体 MISM 21477453

床保護マット 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番770-4496 注文コード21477453 品番309050014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

ジョイント式で簡単に組み立てることができます。
組み立て後に分解が可能で、繰り返しご使用できます。
重量物によるキズ、汚れから床を守ります。
縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。

厚さ(mm)5 材質PVC 用途倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用マット、渡り廊下、ロッカールーム、立ち仕事をする作業場などの底冷え防止に最適、レンタルスペースでイベント・行事・作業などの床保護に最適、車、バイク、自転車販売店の展示作業スペースに最適、DIY・趣味などの作業スペースの床面保護に最適 トラスコ品番770-4496 長さ(mm)500 幅(mm)500 質量(kg)1.65 タイプハード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする