曜日別特売
309050015 床保護マット 本体 MISM 21477462

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

309050015 床保護マット 本体 MISM 21477462
309050015 床保護マット 本体 MISM 21477462
309050015 床保護マット 本体 MISM 21477462
309050015 床保護マット 本体 MISM 21477462

床保護マット 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚トラスコ品番770-4500注文コード21477462品番309050015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ジョイント式で簡単に組み立てることができます。
組み立て後に分解が可能で、繰り返しご使用できます。
重量物によるキズ、汚れから床を守ります。
縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。

用途
倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用マット、渡り廊下、ロッカールーム、立ち仕事をする作業場などの底冷え防止に最適、レンタルスペースでイベント・行事・作業などの床保護に最適、車、バイク、自転車販売店の展示作業スペースに最適、DIY・趣味などの作業スペースの床面保護に最適
厚さ(mm)5材質PVCトラスコ品番770-4500長さ(mm)500幅(mm)500質量(kg)1.65タイプソフト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする