309050016 床保護マット 縁駒 MISM 21477478 309050016 床保護マット 縁駒 MISM 21477478 309050016 床保護マット 縁駒 MISM 21477478 309050016 床保護マット 縁駒 MISM 21477478

床保護マット 縁駒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(mm)576 注文コード21477478 品番309050016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

ジョイント式で簡単に組み立てることができます。
組み立て後に分解が可能で、繰り返しご使用できます。
重量物によるキズ、汚れから床を守ります。
縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。

厚さ(mm)5 材質PVC 用途倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用マット、渡り廊下、ロッカールーム、立ち仕事をする作業場などの底冷え防止に最適、レンタルスペースでイベント・行事・作業などの床保護に最適、車、バイク、自転車販売店の展示作業スペースに最適、DIY・趣味などの作業スペースの床面保護に最適 トラスコ品番770-4518 長さ(mm)76 幅(mm)576 質量(kg)0.21 タイプ縁駒A(コーナー付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする