※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ/刻印/ハトメ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ/刻印/ハトメ関連品
平タガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21477557
品番
310-250-1
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
高品質の鋼材を使用した平タガネです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途
鉄板や石の切断、ハツリ作業などに
トラスコ品番
766-1932
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
250
質量(g)
500
刃幅(mm)
25