※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

320-125-1 タガネ RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21477733 320-125-1 タガネ RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21477733

タガネ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21477733 品番 320-125-1
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

高品質の鋼材を使用したタガネです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

用途鉄板や石の切断、ハツリ作業などに トラスコ品番766-1991 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)125 質量(g)100 刃幅(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする