※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

320-150-1 タガネ RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21477742 320-150-1 タガネ RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21477742

タガネ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21477742 品番 320-150-1
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高品質の鋼材を使用したタガネです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

用途鉄板や石の切断、ハツリ作業などに トラスコ品番766-2009 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)150 質量(g)180 刃幅(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする