※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21477898 品番 32701200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。
特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。

刃径(Φmm)12.0 材質刃部:超硬チップ シャンク径(mm)10 全長(mm)300 有効長(mm)220 シャンクストレート 用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など トラスコ品番766-2131 適合機種電気ドリル・振動ドリル 質量(g)156

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21478564
2024-06-17
用途:
コンクリートアンカー設置に
有限会社御光福園芸 様 (農・林・水産業)

コンクリートアンカー設置のため購入しました。コードレスドライバー13mmに取り付けて使用。数個の穴あけ程度に使用したので、お安く購入できて助かりました。

2022-03-09
用途:
アンカーの下穴
農・林・水産業

電動ドリルでもグイグイ喰い込んでくれる。正直16mm径だったので不安でしたが問題ありませんでした。いい商品ですね。

対象商品:
21485092
2021-10-10
用途:
堅木の穴あけ

堅木に下穴を開けるときは、細めのキリだとすぐ折れるのでたくさん予備を用意します。価格が安いのでまとめ買いできます。

対象商品:
21477925
2020-12-22
用途:
水道工事
MotorcycleService BrownDog 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コンクリートの壁をゴリゴリ掘れます。
電動インパクトで使えるのでかなり重宝します。

対象商品:
21471117
2020-10-07
用途:
コンクリートアンカー打ち込みのため
サービス業

振動ドリルで穴をあけました。その穴にアンカーを打ち込みアイボルトをねじ込んでロープ補強しました。合計6カ所の穴開けでしたが、大変疲れました。人生初のコンクリートへの穴あけだったのでドリルの切れ味まではわかりませんが、このお値段で買えて穴があいて良かったです。

対象商品:
21471117
2020-02-19
用途:
石の穴明け
久保製作所 様

孔がきちんとあきました。又機会ありましたら宜しくお願いします。

対象商品:
21483604
2019-10-09
用途:
庭のコンクリートのハツリの補助として
不動産業

値段が安いので、それなりかと思っていたら十分な切れ味と強度があります。

対象商品:
21477864
2018-08-31
用途:
コンクリ穴あけ
農・林・水産業

問題なく穴あけできました、流石に長さが30p近くあり雑に使って折れないか心配でしたが若干曲がるくらいで問題なく使えた。
細長い物は丁寧に使わんとダメだね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする