アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ブラシ
アズマ工業の ハンディブラシ
サッシふっきふき
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21478126
品番
340009300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
水を含ませた2枚の不織布で挟み、洗剤無しで汚れを拭き落とします。
用途
サッシレール、フレームなどの汚れ落としに
トラスコ品番
762-5634
材質
本体・スクレーパー中芯:ポリプロピレン(PP)、不織布:ナイロン
厚さ(mm)
30
色
ブルー
縦(mm)
85
横(mm)
140
繰り返し・詰め替え
対応