340028000 ニューサッシブラシ アズマ工業 21478135 340028000 ニューサッシブラシ アズマ工業 21478135 340028000 ニューサッシブラシ アズマ工業 21478135

ニューサッシブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21478135 品番340028000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

サッシなど、細かいところのホコリ取りに便利です。
こびりついた汚れを取るヘラ付ブラシです。

用途狭いところの掃除に トラスコ品番762-5642 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)15 グリーン 質量(g)35 縦(mm)230 横(mm)80 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21478135
2018-09-26
用途:
ホコリなどの不要物の除去

ブラシの大きさ毛の長さや角度や密度が絶妙で、何年も前から家の常備品になっています。使う頻度に応じて真っ直ぐな毛がクルクルと曲がりもつれてくるので★を一つ減らしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする