※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ/刻印/ハトメ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ/刻印/ハトメ関連品
チゼル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21478196
品番
340-400-1
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途
鉄板や石の切断、ハツリ作業など
トラスコ品番
766-2289
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
400
質量(g)
850
刃幅(mm)
29