網戸ブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21478248 品番345028000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

網目をいためず水はねしにくいウェーブ状のブラシです。
握りやすいグリップ形状です。

使用場所網戸 用途エアコンフィルター・網戸・ネットの掃除に トラスコ品番762-5669 材質本体:ABS樹脂、ブラシ:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)50 グリーン 質量(g)50 縦(mm)225 横(mm)180 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21478248
2017-06-30
用途:
清掃事
その他業種

力を入れることもなく、女性の面倒な言葉もなく、スムーズに網戸にブラシがかけられます。

3人が参考にしています
対象商品:
21478248
2017-07-01
用途:
清掃時
その他業種

網戸を外すことなく使用でき大がかりな清掃時にならないで大助かりです。3回ブラシをかければ効果ありました。ひと夏終わりましたら又投稿します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする