曜日別特売
B-22-A-A【ワケあり】 ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 21478259

 

B-22-A-A【ワケあり】 ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 21478259
B-22-A-A【ワケあり】 ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 21478259
B-22-A-A【ワケあり】 ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 21478259

ユニバーサルジョイント

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード21478259品番B-22-A-A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,860販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)アウトレット
¥12,9003,598
用途
高トルク普及用
商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)外径D(Φmm)44寸法Q(mm)41軸穴径d(Φmm)22(H7)全長L(mm)130材質S45C許容偏角(°)最大30最高回転数(min-1[r.p.m])600(参考値)許容トルク(N・m)333種類標準タイプ付属品スプリングピン×2本特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。その他使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-A質量(kg)1.06タイプ強力タイプB型スプリングピン寸法(mm)6×45芯振れ(m/m)0.20
注意
※使用運転には給油が不可欠の条件です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07080656
2024-06-22
用途: 自作ハンドル軸の自在ジョイント

接合用のピンは入っていますが、穴は空いていません。また、この商品に限らず正確な図面が欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 07080656
2022-02-24
用途: 自動車トランスミッションとシフターロッドの連結

5/8ソケットツール用のユニバジョイントを使用していましたが、ガタが大きいのでレベルアップします。肉厚で重いのが気になるので、穴を大きくして軽量化後、ブラケットを溶接して使います。本来の目的とは違いますが、こんな使い方もあるということで。

対象商品 : 07080656
2013-10-15
用途: カーテン状の寒冷紗の巻きげ下げの回転軸の連結用
農・林・水産業

製品の機能、外観など良品である

対象商品 : 07080631
2013-06-17
用途: カメラスタビライザーの自由継手として

ガタツキもなく良い感じです。
ネジ穴がないので、7ミリのネジを切り、ドリルで穴を拡張し8ミリのネジを切って完成しましたが、大変でした。

対象商品 : 07080647
2014-11-02
用途: 回転機器の接手部品として
マイスター"なおし屋"

肉厚部材で加工容易で期待通りの結果が出ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする