3470G 特殊精密ドライバー5溝 ANEX 21478275

3470G 特殊精密ドライバー5溝 ANEX 21478275
3470G 特殊精密ドライバー5溝 ANEX 21478275

特殊精密ドライバー5溝

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ5溝(1.2)
内容量1本注文コード21478275品番3470G
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。
グリップ後部は回転キャップです。
優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。

軸長(mm)20トラスコ品番753-6305先端サイズ5溝(1.2)全長(mm)114質量(g)20材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21478275
2023-10-24
用途: MacBook分解用に

MacBookのSSD交換する為に購入しました。
ビスを舐める事無く、作業が捗りました。

対象商品 : 21478266
2020-03-29
用途: iPhone分解

iPhoneのバッテリー交換に使いました。
バッテリーについてくる おまけや セット物の安物とは材質が違うので 安心して使えます。

対象商品 : 21478275
2020-08-16
用途: Macbookproのバッテリー交換の時に
プロボックス株式会社建設業・工事業

マックの蓋を取り外し時に使用しました。
使いやすいのですが、発送がちょっと遅めでしたね。少し改善して欲しいですね。

対象商品 : 21478275
2020-07-24
用途: 携帯電話の修理
製造業

アネックスさんの商品は満足しています。新商品が出たら購入したいと思います。

対象商品 : 21478275
2020-05-15
用途: MacBookAirの分解
ブリッジデザインオフィスその他業種

安物と違ってネジ山も潰れずしっかり外す事ができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする