※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12P-A STEEL FKM【ワケあり】 SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器 21478338 12P-A STEEL FKM【ワケあり】 SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器 21478338

SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 相手側取付サイズR1 1/2 注文コード21478338 品番12P-A STEEL FKM【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,330 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別) アウトレット
¥16,900879
この商品は相手側取付サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

SPカプラの大流量タイプ。

商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) 寸法C(mm)49 寸法Hp(mm)六角63 寸法Lp(mm)75 流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス ソケットorプラグプラグ 相手側取付サイズR1 1/2 ねじ径TRc1 1/2 最高使用圧力(MPa)3.0 材質(本体)鋼鉄 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種別中圧・汎用型 質量(g)870 使用温度範囲(℃)-20〜+180 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])4.5[46] 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])280[2856] 互換性サイズが異なる場合は接続できません。

TSPカプラとSPカプラの特長

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする