※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

350-800-2 チゼル 八角胴 RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21478388 350-800-2 チゼル 八角胴 RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21478388

チゼル 八角胴

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21478388 品番 350-800-2
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高品質の鋼材を使用した、チゼルです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など 仕様ハンドガードなし トラスコ品番766-2521 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)800 質量(kg)2 タイプ八角胴 刃幅(mm)30 八角胴径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする