※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

352-1000-2 チゼル 八角胴 RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21478433 352-1000-2 チゼル 八角胴 RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21478433

チゼル 八角胴

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21478433 品番 352-1000-2
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高品質の鋼材を使用した、チゼルです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など 仕様ハンドガードなし トラスコ品番766-2564 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)1000 質量(kg)3 タイプ八角胴 刃幅(mm)34 八角胴径(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする